Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA W-Sender, 4-fach, blanko E2 reinweiß inkl. Wippe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-564.326.81
Hersteller:
     OPUS-GREENNET
Herst.-Nr.:
     564.326.81
EAN/GTIN:
     0000000392341
Suchbegriffe:
Wippe
wippe reinweiss
wippe
  • wartungsfreier Sender, keine Batterie erforderlich
  • kann auf die Wand oder auf Material geschraubt oder mittels Selbstklebefolie befestigt werden
  • bis zu vier Funktionen im Zusammenhang mit Multifunktions-Aktoren möglich
  • inkl. selbstklebender Folie
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Aufputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
nein
Busankopplung inklusive:
nein
Anzahl der Betätigungspunkte:
4
Anzahl der Tasten:
2
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit Display:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Bedienelement, Gruppentaster, Infrarot-Empfangssensor, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Empfangssensor, Multifunktionstastsensor, Sensor, Taster, Bussystem-Tastsensor, Infrarot-Empfänger, Infrarot-Tastsensor, Tastsensor, Lichtszenentastsensor, EnOcean, Wandsender, Universal greenNet Wandsender, Funk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.