Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektron. Wochen-Zeitschaltuhr ,172110 pro Paladin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-564.505.1
Hersteller:
     Hugo Müller
Herst.-Nr.:
     01263
EAN/GTIN:
     4028232255186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Verteilerzeitschaltuhr
  • Schaltfunktionen: EIN / AUS / Impuls / Ferien
  • Bauform: Verteilereinbau
  • Versorgungsspannung: 230 V, 50 - 60 Hz
  • Bedienung: Einfache Handhabung via Textmenü
  • Sicherheit durch PIN-Codierung
  • Ferienschaltung, automat. Sommerzeitumstellung
  • 564.505.1: 1 TE / 46 Schaltzeiten / 1 Wechslerrelais (16 A) / 6 Jahre Gangreserve / PC-programmierbar
  • 564.114: 2 TE / 30 Schaltzeiten / 1 Schließerrelais (16 A) / 10 Jahre Gangreserve
  • 564.508.1: 2 TE / 46 Schaltzeiten / 1 Wechslerrelais (16 A) / 10 Jahre Gangreserve / PC-programmierbar / Beleuchtung
  • 564.509.1: 2 TE / 46 Schaltzeiten / 2 Wechslerrelais (16 A) / 10 Jahre Gangreserve / PC-programmierbar / Beleuchtung
Für alle PC-programmierbaren Zeitschaltuhren ist ein Programmieradapter als Zubehör erforderlich!
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
1
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Gangreserve in Stunden:
52560
Gangreserve in Jahren:
6
Ganggenauigkeit pro Tag:
0.5 s
Kontaktausführung:
Wechsler
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
1 min
Anzahl der Speicherplätze:
46
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
1
Breite:
17.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
58 mm
Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, paladin schaltuhr, zeitschalter, Digitale Schaltuhr für Fronttafeleinbau, Digitale Schaltuhr für DIN-Schiene, Verteilerschaltuhr digital, Wochen-Zeitschaltuhr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 6,45*
ab € 57,00*
€ 73,35*
Lager 6186
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,10*
€ 78,04*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,16*
€ 78,11*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 93,85*
€ 116,91*
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.