Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-,AP-Zeitschaltuhr,Tag 1TE,230V,16A, mit Gangreserve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-564.531
Hersteller:
     Hugo Müller
Herst.-Nr.:
     01321
EAN/GTIN:
     4028232165652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
schaltuhr hugo müller
  • 230 V AC, 16 A, 1 Schließer
  • kürzeste Schaltzeit 15 min.
  • Schalter für Dauer - EIN / Automatik
  • Baubreite: 1 Teilungseinheit
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
1
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Gangreserve in Stunden:
100
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
Kontaktausführung:
Schließer
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
15 min
Programmscheibenteilung 1:
15 min
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
1
Breite:
17.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
58 mm
Weitere Suchbegriffe: zeitschalter, zeitschaltuhr ip20, Analoge Schaltuhr für DIN-Schiene, Analoge Schaltuhr für Fronttafeleinbau, Verteilerschaltuhr, Verteilerschaltuhr analog, Tages-Zeitschaltuhr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
€ 6,45*
ab € 42,84*
€ 56,79*
Lager 6186
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,67*
€ 65,75*
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.