Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LSS 3-pol.+N, 63A, C-Char.- GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-566.725
Hersteller:
     GE / AEG
Herst.-Nr.:
     566725
EAN/GTIN:
     5411815667251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauautomat
Stecksicherungsautomat
Verteilereinbaugerät
Automat
  • 230/400 V AC, 6 kA
  • mit Kombi-Rahmenklemmen
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
3
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
20 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
44 mm
Schutzart (IP):
IP20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.