Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse Köln/Würzburg 370x260x130mm,mit Vorprägungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-598.002
Hersteller:
     Votha
Herst.-Nr.:
     598.002
EAN/GTIN:
     4028232010747
Suchbegriffe:
Installations-Kleinverteiler-System
Isolierstoffgehäuse
Leergehäuse
Pultgehäuse
  • schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
  • mit abschließbarer Polycarbonatabdeckung
  • Deckelschrauben sind nichtrostend
  • Schutzart: IP 65
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +40 °C
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandmontage
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Höhe:
370 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
130 mm
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Oberfläche:
sonstige
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
Klasse 2
Schlagfestigkeit:
ohne
Funktionserhalt:
ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.