Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse für Wand-Verteiler Wiesbaden 440x340x130mm mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-598.043
Hersteller:
     Votha
Herst.-Nr.:
     598.043
EAN/GTIN:
     4028232029145
Suchbegriffe:
Installations-Kleinverteiler-System
Isolierstoffgehäuse
Leergehäuse
Pultgehäuse
  • schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
  • mit abschließbarer Polycarbonatabdeckung
  • Deckelschrauben sind nichtrostend
  • Schutzart: IP 65
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +40 °C
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandmontage
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Höhe:
440 mm
Breite:
340 mm
Tiefe:
130 mm
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
14
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Oberfläche:
sonstige
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
Klasse 2
Schlagfestigkeit:
ohne
Funktionserhalt:
ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,11*
€ 103,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.