Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse für Wand-Verteiler Wuppertal 504x297x177


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-598.046
Hersteller:
     Votha
Herst.-Nr.:
     598.046
EAN/GTIN:
     4028232010822
Suchbegriffe:
Installations-Kleinverteiler-System
Isolierstoffgehäuse
Leergehäuse
Pultgehäuse
  • schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
  • mit transparenter, schlagfester Polycarbonatabdeckung
  • Deckelschrauben sind nichtrostend
  • Schutzart: IP 67
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +40 °C
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandmontage
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Höhe:
504 mm
Breite:
297 mm
Tiefe:
177 mm
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
13
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Oberfläche:
sonstige
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
Klasse 2
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,41*
€ 146,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,62*
€ 144,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,60*
€ 138,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,62*
€ 135,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,88*
€ 116,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.