Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler Wersau, vorgebohrt 2x CEE-Dose schräg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-598.049-24
Hersteller:
     Votha
Herst.-Nr.:
     598.049-24
EAN/GTIN:
     4028232140161
Suchbegriffe:
Installations-Kleinverteiler-System
Isolierstoffgehäuse
Leergehäuse
Pultgehäuse
  • schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
  • mit transparenter, schlagfester Makrolonabdeckung
  • Deckelschrauben sind nichtrostend
  • Schutzart: IP 65
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +60 °C

Passend für:
CEE-Steckdosen, schräg, siehe Seite 216-218!
Schutzkontakt-Steckdosen, siehe Seite 224!

Abstand der Befestigungslöcher:
77 x 85 mm (passend für 16 A und 32 A, IP 44 und IP 67)
38 x 38 mm

Abstand der Befestigungslöcher:
77 x 85 mm (passend für 16 A und 32 A, IP 44 und IP 67)
38 x 38 mm

Weitere Informationen:
Montageart:
Wandmontage
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
ohne
Höhe:
436 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
147 mm
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Oberfläche:
sonstige
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
Klasse 3
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,25*
€ 125,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,15*
€ 119,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.