Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-ABD 16A, 3p.6h, 230V, IP44 blau, ger,SIROX,F70x70,LM56x56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-603.136-2
Hersteller:
     Sirox
Herst.-Nr.:
     603.136-2
EAN/GTIN:
     4028232007488
Suchbegriffe:
Anbaudose
CEE-Anbausteckdose
CEE-EB-Dose
CEE-Flanschsteckdose
  • mit Flanschdichtung
  • Abstand der Befestigungslöcher: 44 x 44 mm, 56 x 56 mm bzw. 60 x 60 mm
  • Gehäusematerial: PA6
  • Kontakte: Kupfer-Zink-Legierung
    * schraubenlose Anschlussklemmen für schnellen und sicheren Anschluss
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
70 mm
Bohrlochabstand vertikal:
56 mm
Flanschmaß horizontal:
70 mm
Bohrlochabstand horizontal:
56 mm
Weitere Suchbegriffe: CEEform-Containersteckdose, CEEform-EB-Steckdose, CEEform-Einbausteckdose, CEEform-Flanschsteckdose, CEEform-Unterputzsteckdose, CEE-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Anbaudose, CEEnorm-EB-Dose, CEEnorm-EB-Steckdose, CEEnorm-Einbausteckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, Cekon-Containersteckdose, Cekon-EB-Dose, Cekon-Einbaudose, Cekon-Einbausteckdose, Cekon-Flanschsteckdose, Cekon-Kleinspannungsdose, Cekon-Unterputzsteckdose, ICEE-Steckvorrichtung, Kleinspannungssteckdose, CEEform-EB-Dose, CEEform-Kleinspannungsdose, CEEform-Steckverbinder, CEEnorm-Flanschdose, CEEnorm-Flanschsteckdose, CEEnorm-Kleinspannungsdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Unterputzsteckdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Unterputzsteckdose, Cekon-Anbaudose, Cekon-EB-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Einbaudose, Flanschsteckdose, Kleinspannungsdose, CEE-EB-Steckdose, CEE-Einbausteckdose, CEE-Flanschdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckvorrichtung, CEE-Kleinspannungsdose, CEEnorm-Containersteckdose, CEEnorm-Einbaudose, CEEnorm-Kleinspannungssteckdose, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, Cekon-Flanschdose, Cekon-Kleinspannungssteckdose, Cekon-Steckdose, Containersteckdose, Drehstrom-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Steckdose, CEE-Anbaudose, CEE-Containersteckdose, CEE-Einbaudose, CEEform-Anbaudose, CEEform-Einbaudose, CEEform-Flanschdose, CEEform-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Steckvorrichtung, Cekon-Steckvorrichtung, Drehstrom-Steckverbinder, Einbausteckdose, Flanschdose, ICEE-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckverbinder, Unterputzsteckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.