Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-ABD 32A, 5p.6h, 400V, IP67 rot,gerade,FL75x75,LM60x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-603.2526
Hersteller:
     Sirox
Herst.-Nr.:
     603.2526
EAN/GTIN:
     4028232030974
Suchbegriffe:
Anbaudose
CEE-Anbausteckdose
CEE-EB-Dose
CEE-Flanschsteckdose
  • mit Flanschdichtung
  • Abstand der Befestigungslöcher: 60 x 60 mm, 80 x 80 mm bzw. 100 x 100 mm
*mit vernickelten Kontakten
**mit Pilotkontakt
  • Gehäusematerial: PA6
  • Kontakte: Kupfer-Zink-Legierung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
75 mm
Bohrlochabstand vertikal:
60 mm
Flanschmaß horizontal:
75 mm
Bohrlochabstand horizontal:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: CEEform-Containersteckdose, CEEform-EB-Steckdose, CEEform-Einbausteckdose, CEEform-Flanschsteckdose, CEEform-Unterputzsteckdose, CEE-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Anbaudose, CEEnorm-EB-Dose, CEEnorm-EB-Steckdose, CEEnorm-Einbausteckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, Cekon-Containersteckdose, Cekon-EB-Dose, Cekon-Einbaudose, Cekon-Einbausteckdose, Cekon-Flanschsteckdose, Cekon-Kleinspannungsdose, Cekon-Unterputzsteckdose, ICEE-Steckvorrichtung, Kleinspannungssteckdose, CEEform-EB-Dose, CEEform-Kleinspannungsdose, CEEform-Steckverbinder, CEEnorm-Flanschdose, CEEnorm-Flanschsteckdose, CEEnorm-Kleinspannungsdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Unterputzsteckdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Unterputzsteckdose, Cekon-Anbaudose, Cekon-EB-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Einbaudose, Flanschsteckdose, Kleinspannungsdose, CEE-EB-Steckdose, CEE-Einbausteckdose, CEE-Flanschdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckvorrichtung, CEE-Kleinspannungsdose, CEEnorm-Containersteckdose, CEEnorm-Einbaudose, CEEnorm-Kleinspannungssteckdose, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, Cekon-Flanschdose, Cekon-Kleinspannungssteckdose, Cekon-Steckdose, Containersteckdose, Drehstrom-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Steckdose, CEE-Anbaudose, CEE-Containersteckdose, CEE-Einbaudose, CEEform-Anbaudose, CEEform-Einbaudose, CEEform-Flanschdose, CEEform-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Steckvorrichtung, Cekon-Steckvorrichtung, Drehstrom-Steckverbinder, Einbausteckdose, Flanschdose, ICEE-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckverbinder, Unterputzsteckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.