| |
|
| Artikel-Nr.: 6186-609.122 Herst.-Nr.: KCAT6RL/E - 10er VE EAN/GTIN: 4028232303191 |
| |
|
| | |
| - hochwertiges Aluminium-Gehäuse
- 2 Kabeleinführungen seitlich um 180° drehbar
- großer Anschlussraum, für schnelles und einfaches Anschließen
- zugangsseitig Anschlüsse über LSA+ Klemmblöcke
- Cat. 6 8/8 Class E, 2 x RJ45 250 Mhz
- ohne Abdeckung und Krallen
Passt unter die Original RJ45 Abdeckung von: - Busch-Jaeger®
- BERKER® S1, B2, B3, B7
- ELSO® JOY
- GIRA® System 55, Esprit, Event, E2
- JUNG® A500, AS500
- KLEIN K 55®, KG®
- KOPP® Paris, Lübeck, HK07
- MERTEN® SystemM, M-plan, M-arc, M-star, M-smart, 1-M, Atelier-M
- OPUS® InForm, FUSION, KUBUS, BASIC, KANTO
- PEHA® Aura
- SIEMENS® Delta Line
(Eingetragene Markenzeichen der jeweiligen Markeninhaber)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: datendose, Aufputz-Anschlussdose, Cat. 7-Anschlussdose, Categorie 3-Anschlussdose, Categorie 5-Anschlussdose, Datenanschlussdose, Datensteckdose, Einbau-Anschlussdose, Fernmeldesteckdose, Kat. 3-Anschlussdose, Kategorie 3-Anschlussdose, Kategorie 6-Anschlussdose, Kategorie 7-Anschlussdose, MJ-Anschlussdose, RJ12-Anschlussdose, Wandauslass, Anschlusseinheit, Categorie 6-Anschlussdose, Categorie 7-Anschlussdose, Datenanschlussdose Kupfer, Fernmeldeanschlussdose, ISDN-Steckdose, Kanalsteckdose, Kat. 5-Anschlussdose, Kat. 7-Anschlussdose, RJ45-Anschlussdose, Schrägauslassdose, Steckdose, UAE-Anschlussdose, Western-Technik-Anschlussdose, 10BaseT-Dose, 2-Port-Anschlussdose, Bodentank-Dose, Cat. 3-Anschlussdose, Cat. 5-Anschlussdose, Cat. 6A-Anschlussdose, EDV-Dose, ISDN-Anschlussdose, Kat. 6A-Anschlussdose, Kategorie 5E-Anschlussdose, Kommunikationsdose, Modular-Dose, Unterflurdose, Unterputz-Anschlussdose, UP-Steckdose, Anschlussdose, AP-Steckdose, Cat. 5E-Anschlussdose, Cat. 6-Anschlussdose, Cat. 7A-Anschlussdose, Categorie 5E-Anschlussdose, Ethernet-Anschlussdose, Geräteanschlussdose, IAE-Anschlussdose, Kat. 5E-Anschlussdose, Kat. 6-Anschlussdose, Kat. 7A-Anschlussdose, Kategorie 5-Anschlussdose, Kommunikationsanschlussdose Kupfer, Wandsteckdose |
| | |
| |