Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-St. 16A, 5p.6h, 400V, IP44 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-630.156
Hersteller:
     Sirox
Herst.-Nr.:
     630.156
EAN/GTIN:
     4028232087480
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE-Stecker
cee-stecker 400v 16a ip44
  • hochwertige CEE-Steckvorrichtungen für den täglichen Einsatz auf Baustellen und in der Industrie
*schraubenlose Anschlussklemmen für schnellen und sicheren Anschluss

  • Gehäusematerial: PA6
  • Kontakte: Kupfer-Zink-Legierung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 16a, cee stecker, CEE-Aufbaugerätestecker, CEEform-Stecker, CEEform-Steckvorrichtung, CEE-Phasenwender, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEE-Wandphasenwender, Containerstecker, Drehstrom-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Winkelstecker, CEEnorm-Steckvorrichtung, Cekon-Gerätestecker, Cekon-Steckvorrichtung, Drehstrom-Steckverbinder, ICEE-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckverbinder, Phasenwender, CEE-Einbaustecker, CEE-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEE-Prüfstecker, CEEtypStecker, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Winkelstecker, ICEE-Steckvorrichtung, CEE-Aufbauphasenwender, CEEform-Steckverbinder, CEE-Steckverbinder, CEE-Wandgerätestecker, Cekon-Steckverbinder, Stecker, Stecker CEE
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
263
€ 8,90*
ab € 2,61*
€ 3,90*
3 Tage
197
€ 5,99*
ab € 2,67*
€ 4,10*
1 Tag
185
€ 5,59*
ab € 2,76*
€ 4,11*
2 Tage
263
€ 4,99*
ab € 2,84*
€ 4,24*
Lager 6186
3570
€ 6,00*
ab € 3,35*
€ 4,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
630.256
ab € 3,69*
Ähnlich
k.A.
830.356
ab € 18,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.