Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-UPD 16A,5p.6h, 400V, IP44 (RAL 7035) hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-638.856.03
Hersteller:
     Sirox
Herst.-Nr.:
     638.856.03
EAN/GTIN:
     4028232251058
Suchbegriffe:
CEE-Einbaudose
cee-einbaudose 16a
cee einbaudose
cee-einbaudose 5polig
  • durchschleifbar
  • Beschriftungsfeld
  • vernickelte Kontakte
  • Spannung: 400V, 50 Hz, 5 Pol, 6h
  • Schloss nachrüstbar (638.666)
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
CEE 16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Bauform:
Unterputzsteckdose inkl. UP-Dose
Ausstattung:
Oberteil mit Beschriftungsfeld
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Weitere Suchbegriffe: Anbausteckdose, CEE/SCHUKO-Architekturprogramm (IP44), CEE-Anbaudose, CEE-Aufputzsteckdose, CEE-Flachsteckdose, CEE-Wandsteckdose, Cekon-Anbausteckdose, Cekon-Steckvorrichtung, Drehstrom-Steckverbinder, Einbausteckdose, ICEE-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckverbinder, Unterputzsteckdose, CEEform-Anbaudose, CEEform-Aufputzsteckdose, CEEform-Einbaudose, CEEform-Flachsteckdose, CEE-Kabelkanaldose, CEEnorm-Laborsteckdose, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Wanddose, CEEnorm-Wandsteckdose, CEE-Aufputzdose, CEE-Einbausteckdose, CEEform-Kabelkanaldose, CEEform-Kabelkanalsteckdose, CEEform-Laborsteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Unterputzdose, CEE-Laborsteckdose, CEEnorm-Anbausteckdose, CEEnorm-Aufputzsteckdose, CEEnorm-Einbaudose, CEEnorm-Flachsteckdose, CEEnorm-Unterputzdose, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEE-Unterputzdose, CEE-Wanddose, Cekon-Architektursteckdose, Cekon-Aufputzdose, Cekon-Kabelkanalsteckdose, Cekon-Steckdose, Cepex-Steckdose, Drehstrom-Steckvorrichtung, Kabelkanaldose, Kabelkanalsteckdose, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Schukodose, Architektursteckdose, Aufputzdose, Aufputzsteckdose, CEE-Architektursteckdose, CEEform-Anbausteckdose, CEEform-Architektursteckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Wandsteckdose, CEEnorm-Aufputzdose, CEEnorm-Kabelkanalsteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Unterputzsteckdose, Cekon-Anbaudose, Cekon-Kabelkanaldose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-TK-Kombinations-Steckdose, Cekon-Unterputzdose, Cekon-Wanddose, Einbaudose, Laborsteckdose, Schukosteckdose, Wanddose, CEEnorm-Unterputzsteckdose, CEE-Steckdose, Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEEform-Aufputzdose, CEEform-Einbausteckdose, CEEform-Unterputzsteckdose, CEEform-Wanddose, CEE-Kabelkanalsteckdose, CEETyp-Steckvorrichtung, Cekon-Aufputzsteckdose, Cekon-Einbaudose, Cekon-Einbausteckdose, Cekon-Flachsteckdose, Cekon-Laborsteckdose, Cekon-Unterputzsteckdose, Cekon-Wandsteckdose, Flachsteckdose, ICEE-Steckvorrichtung, Wandsteckdose, CEEnorm-Anbaudose, CEEnorm-Architektursteckdose, CEEnorm-Einbausteckdose, CEEnorm-Kabelkanaldose, CEEnorm-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.