Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verl.H07RN-F 3G1,5, 25m blau H07RN-F 3G1,5 qmm blau, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-644.125.06
Hersteller:
     Sirox
Herst.-Nr.:
     644.125.06
EAN/GTIN:
     4028232435724
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
verlängerungskabel 25m 16a
  • direkt vom Hersteller
  • individuelle Sonderausführungen lieferbar
  • stückgeprüft
  • auf Wunsch auch mit abriebfester Leitungsbeschriftung
  • erhöhte Sicherheit durch hochwertige Steckvorrichtungen
  • mit speziellen kratz- und benzinlappenfesten Eitiketten an der jeweiligen Kupplung (Länge, Querschnitt, Typ etc.) für eine leichte Identifizierung der Leitung, selbst nach mehrmaligem Gebrauch
  • mit Vollgummistecker und -kupplung mit Deckel am Band
  • mit montiertem Klettband zum Bündeln der Leitung
  • Nennspannung: 250 V~
  • Nennstrom: 16 A
  • Temperaturbereich: - 25 °C bis + 60 °C
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
SCHUKO-Stecker, gerade
Anschluss 2:
SCHUKO-Kupplung
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Ader-Zahl:
3
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
25 m
Mantel-Material:
Gummi
Nennspannung:
250 V
Mantel-Farbe:
blau
Spiralleitung:
nein
Schutzleiter:
ja
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Mit Schnurschalter:
nein
Außendurchmesser ca.:
9.6 mm | 12.5 mm
Weitere Suchbegriffe: stromverlängerungskabel 25 m, stromverlängerungskabel schutzkontakt, Flachleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, SCHUKO-Zuleitung, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Netzkabel, Stromkabel, Zuleitung, Kleingerätezuleitung, CEE-Verlängerung, CEE-Verlängerungskabel, CEE-Verlängerungsleitung, Gummi-Verlängerung, Verlängerungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6186
6
Frei Haus
ab € 50,70*
€ 66,83*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 93,70*
€ 118,73*
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.