Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verl. H07BQ-F 3G1,5 10m gelb VG Steckvorrichtung sw/ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-649.010.05
Hersteller:
     Sirox
Herst.-Nr.:
     649.010.05
EAN/GTIN:
     4028232435748
Suchbegriffe:
Flachleitung
Konfektionierte Leitung
Leitung
SCHUKO-Zuleitung
  • direkt vom Hersteller
  • individuelle Sonderausführungen lieferbar
  • stückgeprüft
  • auf Wunsch auch mit abriebfester Leitungsbeschriftung
  • erhöhte Sicherheit durch hochwertige Steckvorrichtungen
  • mit speziellen kratz- und benzinlappenfesten Eitiketten an der jeweiligen Kupplung (Länge, Querschnitt, Typ etc.) für eine leichte Identifizierung der Leitung, selbst nach mehrmaligem Gebrauch
  • mit XL-Vollgummistecker und -kupplung mit Federklappdeckel
  • mit montiertem Klettband zum Bündeln der Leitung
  • Nennspannung: 250 V~
  • Nennstrom: 16 A
  • Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
SCHUKO-Stecker, gerade
Anschluss 2:
SCHUKO-Kupplung
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Ader-Zahl:
3
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
10 m
Mantel-Material:
PUR (Polyurethan)
Nennspannung:
250 V
Mantel-Farbe:
gelb
Spiralleitung:
nein
Schutzleiter:
ja
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Mit Schnurschalter:
nein
Außendurchmesser ca.:
8.8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.