Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verl. H07BQ-F 3G1,5 50m orange VG Steckvorrichtung sw/or


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-649.050.17
Hersteller:
     Sirox
Herst.-Nr.:
     649.050.17
EAN/GTIN:
     4028232287774
Suchbegriffe:
Flachleitung
Konfektionierte Leitung
Leitung
SCHUKO-Zuleitung
  • direkt vom Hersteller
  • individuelle Sonderausführungen lieferbar
  • stückgeprüft
  • auf Wunsch auch mit abriebfester Leitungsbeschriftung
  • erhöhte Sicherheit durch hochwertige Steckvorrichtungen
  • mit speziellen kratz- und benzinlappenfesten Eitiketten an der jeweiligen Kupplung (Länge, Querschnitt, Typ etc.) für eine leichte Identifizierung der Leitung, selbst nach mehrmaligem Gebrauch
  • mit XL-Vollgummistecker und -kupplung mit Federklappdeckel
  • mit montiertem Klettband zum Bündeln der Leitung
  • Nennspannung: 250 V~
  • Nennstrom: 16 A
  • Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
SCHUKO-Stecker, gerade
Anschluss 2:
SCHUKO-Kupplung
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Ader-Zahl:
3
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
50 m
Mantel-Material:
PUR (Polyurethan)
Nennspannung:
250 V
Mantel-Farbe:
orange
Spiralleitung:
nein
Schutzleiter:
ja
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Mit Schnurschalter:
nein
Außendurchmesser ca.:
8.8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,43*
€ 173,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,12*
€ 171,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,24*
€ 164,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,41*
€ 157,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,62*
€ 137,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.