Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verl. H07BQ-F 3G2,5 25m orange VG-3-f.Kupplung + VG-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-649.425.17.17
Hersteller:
     Sirox
Herst.-Nr.:
     649.425.17.17
EAN/GTIN:
     4028232366981
Suchbegriffe:
H07BQ-F
h07bq-f 3g2,5 25m
h07bq-f
h07bq-f 3g2,5
  • direkt vom Hersteller
  • individuelle Sonderausführungen lieferbar
  • stückgeprüft
  • auf Wunsch auch mit abriebfester Leitungsbeschriftung
  • erhöhte Sicherheit durch hochwertige Steckvorrichtungen
  • mit speziellen kratz- und benzinlappenfesten Eitiketten an der jeweiligen Kupplung (Länge, Querschnitt, Typ etc.) für eine leichte Identifizierung der Leitung, selbst nach mehrmaligem Gebrauch
  • mit XL Vollgummistecker und Vollgummi-3-fach-Kupplung mit selbstschließenden Federklappdeckeln
  • mit montiertem Klettband zum sauberen Bündeln der Leitung
  • Nennspannung: 250 V~
  • Nennstrom: 16 A
  • Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
SCHUKO-Stecker, gerade
Anschluss 2:
SCHUKO-Kupplung
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Ader-Zahl:
3
Leiter-Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Länge:
25 m
Mantel-Material:
PUR (Polyurethan)
Nennspannung:
250 V
Mantel-Farbe:
orange
Spiralleitung:
nein
Schutzleiter:
ja
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Mit Schnurschalter:
nein
Außendurchmesser ca.:
10.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, SCHUKO-Zuleitung, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Netzkabel, Stromkabel, Zuleitung, Kleingerätezuleitung, Verlängerungskabel, CEE-Verlängerung, CEE-Verlängerungskabel, CEE-Verlängerungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,31*
€ 130,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,40*
€ 125,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,11*
€ 107,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.