Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-WD 32A, 5p.6h, 400V, IP67 rot, 3xM25 Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-WD 32A, 5p.6h, 400V, IP67 rot, 3xM25 Verschraubung
Artikel-Nr.:
     6186-677.2526
Hersteller:
     Sirox
Herst.-Nr.:
     677.2526
EAN/GTIN:
     4028232060858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEEform-Aufputzdose
CEEnorm-Kleinspannungswanddose
CEEnorm-Steckverbinder
CEETyp-Steckvorrichtung
  • 5-polig, 400 V, 6 h
  • mit Norm-Tragschiene für 5 Module
  • ohne Schutzschaltgeräte
  • mit transparenter, schlagfester Makrolonabdeckung
  • abschließbarer EIN-/AUS-Schalter nach EN 60947-3
  • mechanische Verriegelung
  • Gehäusemaße 16 A: 363 x 131 x 153 (L x B x H)
  • Gehäusemaße 32 A: 372 x 131 x 153 (L x B x H)
  • Gehäuseunterteil drehbar
  • Gehäuse aus hoch schlagfestem Polycarbonat, silikon- und halogenfrei
  • großer, montagefreundlicher Anschlussraum
  • stabile, mechanische Verriegelung
  • erhebliche Zeitersparnis durch leicht herausnehmbare Montageplatte
  • mit vorgeprägten Leitungseinführungen
  • geprüft nach EN 60309
    ** Modell ohne Verriegelung
  • Gehäusemaße 63 A: 496 x 162 x 195 (L x B x H) IP 55
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Schalter:
mechanische Verriegelung
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Cekon-Aufputzsteckdose, Cekon-Kleinspannungswandsteckdose, Containerwanddose, ICEE-Steckvorrichtung, Pilotkontakt, Pilotkontaktschalter, Aufputzsteckdose, CEEnorm-Aufputzdose, CEEnorm-Kleinspannungswandsteckdose, CEEnorm-Pilotkontaktschalter, CEEnorm-Steckdose, CEE-Schaltersteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdose abschaltbar, abgesich..., CEE-Steckverbinder, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Wanddose, ContainerSteckdose abschaltbar, abg..., KleinspannungsSteckdose abschaltbar..., Schaltersteckdose, Wanddose, CEE-Aufputzdose, CEE-Containerwandsteckdose, CEEform-Kleinspannungswandsteckdose, CEEform-Schaltersteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Aufputzsteckdose, CEEnorm-Schaltersteckdose, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEE-Wanddose, Cekon-Aufputzdose, Cekon-Containerwandsteckdose, Cekon-Schaltersteckdose, Cekon-Steckdose, Containerwandsteckdose, Drehstrom-Steckvorrichtung, Kleinspannungswanddose, Kleinspannungswandsteckdose, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Steckdose, CEE-Aufputzsteckdose, CEE-Containerwanddose, CEEform-Aufputzsteckdose, CEEform-Containerwandsteckdose, CEEnorm-Containerwanddose, CEEnorm-Containerwandsteckdose, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Wanddose, Cekon-Containerwanddose, Cekon-Steckvorrichtung, Drehstrom-Steckverbinder, ICEE-Steckverbinder, Kraftstrom, Kraftstrom-Steckverbinder, Verriegelung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,15*
€ 157,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,68*
€ 149,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,84*
€ 144,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,25*
€ 124,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.