Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPC611 C16 - LS-Schalter 6kA Unibis 1+1P 16A, C-Charakteristik, 1TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EPC611 C16 - LS-Schalter 6kA Unibis 1+1P 16A, C-Charakteristik, 1TE
Artikel-Nr.:
     6186-694391
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4TQA694391R0000
EAN/GTIN:
     5413656943914
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
sicherungsautomat 16a 1 polig
leitungsschutzschalter
  • 230/400 V AC, 6 kA
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
6 kA
Spannungsart:
AC/DC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Geeignet für Unterputz-Installation:
nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
44 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 16a, Einbauautomat, Stecksicherungsautomat, Verteilereinbaugerät, Automat, EB-Automat, Installationsautomat, LS-Schalter, Reiheneinbaugerät, Steuerungsschutzschalter, Einbaugerät, MCB, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6186
7
€ 4,50*
ab € 16,97*
€ 24,06*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,33*
€ 28,98*
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.