Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel-Klemmbügel für 16 Kabel ohne Dübel, flammwidrig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-700.912-F
Hersteller:
     DeWit
Herst.-Nr.:
     991129
EAN/GTIN:
     4028232183076
Suchbegriffe:
Klemmbügel
Nylondübel
Polyamiddübel
nylondübel n6x60
  • für die leichte Verlegung von Leitungen in Zwischendecken
  • große Sicherheit durch schlag- und splitterfestes Nylon
  • handliche Grifflippen zum leichten Ein- und Nachlegen
  • empfohlener Befestigungsabstand 50 - 60 cm
  • Befestigungslöcher Ø 6 mm
  • Material: Polyamid PA-6, halogen- und silikonfrei
  • Farbe: grau (RAL 7030)
Weitere Suchbegriffe: klemmbügel, Kabelhalteklammer, Bügel, Befestigungsbügel, Kabelklammer, Kabelbügel, Klammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5417*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6917*
€ 0,82312
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6517*
€ 0,77552
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6417*
€ 0,76362
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5417*
€ 0,64462
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.