Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kabel-Klemmbügel, 200mm Breite für 20 Leitungen (NYM 3x1,5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-700.920
Hersteller:
     N&L
Herst.-Nr.:
     541JAEN
EAN/GTIN:
     4028232202104
Suchbegriffe:
Klemmbügel
klemmbügel
  • zur blitzschnellen Befestigung, mit nur einer Hand, in abgehängte Decken
  • mit angeformtem Steckdübel
  • bohren (Ø 6 mm) - stecken - fertig
  • praktische Einführungsschräge und große Griffteile ermöglichen ein leichtes Ein- und Nachlegen
  • Material: Polypropylen, UV-stabilisiert, halogen- und silikonfrei
  • Farbe: hellgrau
  • mit Steckdübel
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalteklammer, Bügel, Befestigungsbügel, Kabelklammer, Kabelbügel, Klammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5894*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7594*
€ 0,90369
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7494*
€ 0,89179
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7094*
€ 0,84419
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5894*
€ 0,70139
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.