Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JÄGER DIREKT DE Flex.-Rohr, EN25, 50mtr. Ring hellgrau/mittel/750N/FIR 3321S


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-702.425
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     702.425
EAN/GTIN:
     4028232254974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohr
Kunststoffrohr
Elektro-Installationsrohr Kunststof...
Installationsrohr
  • spezielle Ausführung zur Installation in Beton
  • mittlere Schlag- und Druckfestigkeit (750 N / 5 cm)
  • nach VDE 0605 / DIN EN 50086-1 / DIN EN 50086-2-2
  • Material: PVC, UV-stabilisiert
  • flammwidrig, selbstverlöschend, korrosionsfest
  • Temperaturbeständigkeit: - 25 °C bis + 60 °C
  • Farbe: grau (RAL 7037)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,8478*
  
Preis gilt ab 50 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jäger Direkt
703.320
€ 0,7219*
Ähnlich
Jäger Direkt
702.420
€ 1,7639*
Ähnlich
Jäger Direkt
702.025
€ 0,8079*
Ähnlich
Jäger Direkt
703.332
€ 1,3816*
Ähnlich
Jäger Direkt
702.640
€ 2,5699*
Ähnlich
Jäger Direkt
X92104
ab € 2,8872*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.