| |
|
| Artikel-Nr.: 6186-702.703 Herst.-Nr.: 982509 EAN/GTIN: 4028232157947 |
| | |
|
| | |
| - für die Befestigung von Stahl-Panzerrohren nach DIN 49020 und Kunststoff-Stangenrohren nach DIN 49016 mit mittlerer bzw. schwerer Druckbelastbarkeit
- die Anreihbarkeit ist bis IEC 40 möglich
- mit 6 mm Langloch zur universellen Montage mit Schraube oder Nageldübel
- einschiebbar in Profilschienen mit 11 mm Schlitzweite (bis IEC 40)
- schlag- und splitterfest durch hohe Materialelastizität
- Material: Polypropylen, halogen- und silikonfrei
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klemmschellen, klemmschellen pg13,5, Abstandsschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Rohr-Abstandsschelle, Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Steckdübel-Befestigung, Aluminium-Rohrschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Snapschelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Quickschelle, Rohrclip, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Panzerrohr, Sockelschelle, Halter für Schutzschlauch, Halter für Schutzschläuche, Wellrohrhalter, Wellschlauchhalter, Schlauchhalter, Rohr-Klemmschelle |
| | |
| |