Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkopf-Nageldübel 6x50mm mit Kreuzschlitzschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-703.614
Hersteller:
     KEW
Herst.-Nr.:
     32498 90166
EAN/GTIN:
     4028232000649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
  • mit vormontierter Kreuzschlitzschraube
  • zeitsparende Befestigung - einfach einschlagen
  • für Beton, Vollstein, eingeschränkt für Gasbeton, Loch- und Hohlblocksteine
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Befestigungsstärke:
18 mm
Länge:
50 mm
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
Schraubsystem:
Kreuzschlitz mit Stift
Schraubnagel mitgeliefert:
ja
Stiftform:
Nagelschraube
Anschlussgewinde M:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitzschraube ohne Norm, nageldübel 6x50, einschlagdübel m6/50, einschlagdübel n6x40, Befestigung, Befestigungssystem, Rahmen-Befestigung, Dübel, Nageldübel mit Nagelschraube, Nagelschraubdübel, Vormontierter Nageldübel, Nagel-Dübel, Zylinderkopf-Dübel, Zylinderkopf-Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,073*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1032*
€ 0,12281
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1025*
€ 0,12198
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0952*
€ 0,11329
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0913*
€ 0,10865
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.