Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federklapp-Dübel mit Decken- Haken M4 Länge: 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-703.710
Hersteller:
     KEW
Herst.-Nr.:
     90160
EAN/GTIN:
     4028232028872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
  • für Gipskarton und Gipsfaserplatten, Spanplatten, Faserzementplatten und Hohlziegel- bzw. Hohlkörperdecken
  • durch einen Federmechanismus klappen die Schenkel im Hohlraum auf
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
Spreizdübel
Gewindemaß metrisch:
ja
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Dübellänge:
70 mm
Min. Hohlraumtiefe:
34 mm
Max. Plattendicke:
30 mm
Mit Unterlegscheibe:
ja
Mit Sechskantmutter:
ja
Mit Hutmutter:
nein
Weitere Suchbegriffe: federklappdübel, Dübel, Nylon-Kippdübel, Hohlraumbefestigung, Hohlraumdübel, Nylon-Dübel, Kippbolzen, Deckenhaken, Feder-Klappdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,721*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,911*
€ 1,08409
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,901*
€ 1,07219
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,871*
€ 1,03649
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,851*
€ 1,01269
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,721*
€ 0,85799
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.