Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylon-Spreizdübel 5x25mm Farbe: hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-705.005
Hersteller:
     KEW
Herst.-Nr.:
     32565 90152
EAN/GTIN:
     4028232000663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spreizdübel
spreizdübel 5 x 25
spreizdübel
  • geeignet für alle Beton- und Mauerwerksbaustoffe
  • zur Verarbeitung mit Holz- und Spanplattenschrauben
  • optimale, zentrische Schraubenführung, hohe Anpresskraftwirkung und hohe Auszugssicherheit
  • spreizdruckfreier Dübelschaft, Verdrehsicherung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spreizdübel
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Bohrlochtiefe:
35 mm
Länge:
25 mm
Werkstoff:
Polyamid 6
Werkstoffgüte:
Nylon
Mit Rand:
nein
Geeignet für Gasbeton:
ja
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Schraube mitgeliefert:
nein
Weitere Suchbegriffe: Allzweckdübel, Angler-Dübel, Doppelflanschdübel, Doppelflansch-Dübel, Leichtbaustoff-Befestigung, Mehrzweckdübel, Metallspreizdübel, Schlagsystem, Schuppendübel, Schuppen-Dübel, Setzeisendübel, Universaldübel, Universal-Dübel, Wandbefestigungsdübel, Allrounddübel, Gipsdübel, Gipskartondübel, Gipskarton-Dübel, Standardbefestigung, Universaldübel mit Rand, Universaldübel mit Spanplattenschrauben, Wanddübel, Angler-Spreizdübel, Dübel, Gasbetondübel, Gasbeton-Dübel, Standarddübel, Standard-Dübel, Steckdübel-Befestigung, Schraubsystem, Spiraldübel, Spiral-Dübel, Steckdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0147*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.