Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 2,50 x 100 mm Farbe:schwarz, mit Metallzunge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-705.894
Hersteller:
     neko
Herst.-Nr.:
     KBS 1-20-X
EAN/GTIN:
     4028232299524
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
  • hochwertige Qualitätsausführung mit hoher Zugfestigkeit
  • Material: Polyamid, halogenfrei
  • Temperaturbereiche: - 40 °C bis + 85 °C
  • schwer entflammbar, dauerhaft und beständig, UL geprüft, UV stabilisiert
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsband, Doppelband, Dreifachband, Edelstahlbinder, Edelstahlkabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Metallkabelbinder, Doppelkopfbinder, Flachkopfbinder, Flachprofilbinder, Kabelband, Kabelbinder zum Stecken, Klettbinder, Metallband, Metallbinder, Rasterband, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelkopfkabelbinder, HACCP-Kabelbinder, Kugelband, Metallschelle, Spezialkabelbinder, Stahlbinder, Steckbinder, Detektierbarer Kabelbinder, Edelstahlband, Edelstahlkabelbinder, Endlosband, Flachprofilband, Lokalisierbarer Kabelbinder, Montageband, Montagebinder, Stahlband, Straps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0301*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elematic
52100-M, PA6.6 nat,
ab € 0,0961*
Ähnlich
Elematic
5203/C, PA6.6 nat, 9
ab € 0,0142*
Ähnlich
Elematic
5303/C UV
ab € 0,0153*
Ähnlich
Elematic
5207/C, PA6.6 nat, 2
ab € 0,0277*
Ähnlich
Elematic
5309/C UV
ab € 0,0268*
Ähnlich
Elematic
5314/C UV
ab € 0,0389*
Ähnlich
Elematic
5209/C, PA6.6 nat, 1
ab € 0,0229*
Ähnlich
Elematic
5214/C, PA6.6 nat, 2
ab € 0,0302*
Ähnlich
Elematic
5210/C, PA6.6 nat, 2
ab € 0,0478*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.