Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 4,80x200mm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder 4,80x200mm, natur
Artikel-Nr.:
     6186-705.925
Hersteller:
     Elematic
Herst.-Nr.:
     5215/C, PA6.6 nat, 2
EAN/GTIN:
     4028232203149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig
  • hochwertige Qualitätsausführung mit hoher Zugfestigkeit
  • schwer entflammbar, dauerhaft und beständig, UL geprüft, UV-stabilisiert
  • Material: Polyamid, halogenfrei
  • Temperaturbereiche: - 40 °C bis + 85 °C
  • Verarbeitungstemperatur: - 10 °C bis + 60 °C
  • UV-beständig*
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
200 mm
Max. Bündeldurchmesser:
50 mm
Werkstoff:
Polyamid
Halogenfrei:
ja
Farbe:
natur
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsband, Doppelband, Dreifachband, Edelstahlbinder, Edelstahlkabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Metallkabelbinder, Doppelkopfbinder, Flachkopfbinder, Flachprofilbinder, Kabelband, Kabelbinder zum Stecken, Klettbinder, Metallband, Metallbinder, Rasterband, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelkopfkabelbinder, HACCP-Kabelbinder, Kugelband, Metallschelle, Spezialkabelbinder, Stahlbinder, Steckbinder, Detektierbarer Kabelbinder, Edelstahlband, Edelstahlkabelbinder, Endlosband, Flachprofilband, Lokalisierbarer Kabelbinder, Montageband, Montagebinder, Stahlband, Straps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0318*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0413*
€ 0,04915
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.