Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 4,80x360mm,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder 4,80x360mm,schwarz
Artikel-Nr.:
     6186-705.935.01
Hersteller:
     Elematic
Herst.-Nr.:
     5319, PA6.6 nere, 36
EAN/GTIN:
     4028232203231
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
  • hochwertige Qualitätsausführung mit hoher Zugfestigkeit
  • schwer entflammbar, dauerhaft und beständig, UL geprüft, UV-stabilisiert
  • Material: Polyamid, halogenfrei
  • Temperaturbereiche: - 40 °C bis + 85 °C
  • Verarbeitungstemperatur: - 10 °C bis + 60 °C
  • UV-beständig*
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
360 mm
Max. Bündeldurchmesser:
100 mm
Werkstoff:
Polyamid
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsband, Doppelband, Dreifachband, Edelstahlbinder, Edelstahlkabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Metallkabelbinder, Doppelkopfbinder, Flachkopfbinder, Flachprofilbinder, Kabelband, Kabelbinder zum Stecken, Klettbinder, Metallband, Metallbinder, Rasterband, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelkopfkabelbinder, HACCP-Kabelbinder, Kugelband, Metallschelle, Spezialkabelbinder, Stahlbinder, Steckbinder, Detektierbarer Kabelbinder, Edelstahlband, Edelstahlkabelbinder, Endlosband, Flachprofilband, Lokalisierbarer Kabelbinder, Montageband, Montagebinder, Stahlband, Straps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1015*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1452*
€ 0,17279
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1433*
€ 0,17053
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1346*
€ 0,16017
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1316*
€ 0,1566
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1264*
€ 0,15042
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1015*
€ 0,12079
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.