Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Dose 61mm, Ø 68mm, or 2xM20 + 2xM25 Einführungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-709.870
Hersteller:
     F-tronic Winfried Fohs
Herst.-Nr.:
     73500116
EAN/GTIN:
     4034338920781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
  • mit vormontierten Geräteschrauben
  • Ausbrechöffnungen für Leitungen und Rohre
  • Leitungseinführungen 2 x M20 und 2 x M25
  • für Plattenstärke 7-35 mm
  • Fräsloch: Ø 68 mm
  • Geräteschraubenabstand: 60 mm
  • Material: Polypropylen
  • Farbe: orange
  • Tiefe: 47 bzw. 61 mm
  • mit beiliegenden Verbindungsstutzen
Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Bauform:
Gerätedose
Ausführung:
Einzel
Ausgerüstet mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
68 mm
Tiefe:
60 mm
Innentiefe:
60 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Rohrverriegelung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
4
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
1
Werkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
nein
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
orange
Schutzart (IP):
IP30
Deckel:
ohne
Deckelbefestigung:
verschrauben
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
nein
Mit Abschirmung:
nein
Winddicht:
nein
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
Tunnelstutzen
Mit Nagellaschen:
nein
Spezielle Anwendung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Hohlraumdose, Hohlwand-Dose, Hohlwanddose, Hohlwanddosen, Verbindungsdose, f-tronic winfried fohs abzweigkästen, hohlraumdose, Abzweig-Schalterdose, Deckendose, Einbaudose, Erdungsmaterial, Gerätedose, Klemmdose, Schalterdose, Wandleuchten-Anschlussdose, Anschlussdose, Deckenleuchten-Anschluss-/Verbindungsdose, Deckenleuchten-Anschlussdose, Decken-Verbindungsdose, Kabelkasten, Kleinst-Abzweigdose, Leuchtendose, Rangierverteiler, Unterputzdose, Verteilerdose, Zentraldose, Kabelabzweig-/Verbindungskasten bestückt, Kabelabzweig-Doppelkasten, Kabelübergangskasten, Klemmkasten, Klemm-Schalterdose, Potentialausgleich-Kasten, Verteiler, Verteilerkasten, Ausgleichkasten, Deckenleuchten-Verbindungsdose, Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke, Geräteverbindungsdose, Geräte-Verbindungsdose, Kabelabzweig-/Verbindungskasten leer, Kabelabzweigdose, Kasten mit Deckel, Potentialausgleichskasten, Schalter-Klemmdose, Sicherheitskasten, Verbindungskasten, Verteiler für Brandmeldesystem, Zentraldose für Installationsrohr, Zentraldose Installationsrohr
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6186
unbekannt
4
€ 6,00*
ab € 9,5925*
€ 13,7225*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,0975*
€ 15,9375*
29 Tage
nicht lagernd
9
€ 4,45*
ab € 15,00*
€ 19,87*
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 13,7225*
€ 16,32978
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,9225*
€ 15,37778
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,3925*
€ 14,74708
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,9625*
€ 14,23538
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,5925*
€ 11,41508
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3837* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 54,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.