Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler FV 3-5 3 Felder/ 5 Reihen, 180 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-716.035
Hersteller:
     F-tronic Winfried Fohs
Herst.-Nr.:
     7110068
EAN/GTIN:
     4028232278611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldverteiler
feldverteiler f-tronic
feldverteiler
Feldverteiler nach VDE 0660/500 u. 504 und DIN EN60 439/1 und 3.
Für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110/1 und 2.
  • schutzisoliertes Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet
  • mit innenliegenden Profilierungen aus Kunststoff
  • herausschiebbares Befestigungssystem zur schnellen und flexiblen Wandbefestigung von innen und außen
  • Kabeleinführungsflansch oben und unten mit Durchstoßmembran, weitere Einführungen an Rückseite
  • Norm-Tragschiene aus verzinktem Stahlblech, drei Montage­höhen realisierbar
  • inkl. N/PE-Steckklemme jeweils mit 28 x bis 4 mm² und 6 x bis 25 mm² schraubbar
  • Tür für Links- und Rechtsanschlag, ab drei feldrig mit Doppeltür
  • Abdeckhauben aus thermoplastischem Kunststoff, mit seitlicher Abschottung
  • inkl. Abdeckstreifen für nicht verwendete Bestückungsfelder
  • Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
Weitere Suchbegriffe: Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Leergehäuse, Pultgehäuse, Standgehäuse, Verzweigergehäuse, Ableitergehäuse, Automatenkasten, Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Reihenschaltschrank, Schranksystem, Standschrank, Unterkasten für Leergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Kunststoff-Gehäuse, Leerschrank, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Verbindungsgehäuse, Wandgehäuse, Bedienpultgehäuse, Kleinverteiler, Überbaugehäuse, Unterkasten, Verteilergehäuse, AP-Feldverteiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,14*
€ 514,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,14*
€ 513,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,17*
€ 489,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,53*
€ 471,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,20*
€ 427,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.