Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steck-Klemmleisten 6,0-10,0qmm 12-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-722.153.02
Hersteller:
     TKP
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4028232065136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüsterklemme
lüsterklemme 10mm² 12 polig
lüsterklemme
lüsterklemme 12 polig
  • zur Herstellung leicht lösbarer Verbindungen
  • bestehend aus Stecker- und Kupplungsteil
  • Polypropylen mit Flammschutz, für Temperaturen bis 85 °C (T85)
  • Nennspannung 450 V
  • Pole: 12-polig = 1 Riegel = 1 Stück
  • Farbe: weiß
Weitere Suchbegriffe: Cu-Schraubabzweigklemme, Abzweigklemme, C-Abzweigklemme, Klemmen-Set, Kupfer-Abzweigklemme, Tatzenklemme, Verbindungssteckklemme, Verbindungssteckklemmen Set, Cu-Abzweigklemme, Schraub-Abzweigklemme, Verbindungsklemme, Klemme, Schraubklemmen, Dosenklemme
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6186
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,342*
€ 4,182*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 28,35*
€ 39,32*
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,182*
€ 4,97658
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,342*
€ 3,97698
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 418,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.