| |
|
| Artikel-Nr.: 6186-735.0097 Herst.-Nr.: 7350097 EAN/GTIN: 4034338915565 |
| | |
|
| | |
| - mit vormontierten Geräteschrauben
- Ausbrechöffnungen für Leitungen und Rohre
- für Plattenstärke 7-35 mm
- Fräsloch: Ø 68 mm
- Geräteschraubenabstand: 60 mm
- Material orange: Polypropylen
- Material weiß: Polypropylencarbonat
- Farbe: orange bzw. weiß (halogenfrei)
* mit beiliegenden Verbindungsstutzen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hohlraumdose, Hohlwand-Dose, Hohlwanddose, Hohlwanddosen, Verbindungsdose, hohlraumdose 60mm, hohlraumdose, f-tronic winfried fohs abzweigkästen, Abzweig-Schalterdose, Deckendose, Einbaudose, Erdungsmaterial, Gerätedose, Klemmdose, Schalterdose, Wandleuchten-Anschlussdose, Anschlussdose, Deckenleuchten-Anschluss-/Verbindungsdose, Deckenleuchten-Anschlussdose, Decken-Verbindungsdose, Kabelkasten, Kleinst-Abzweigdose, Leuchtendose, Rangierverteiler, Unterputzdose, Verteilerdose, Zentraldose, Kabelabzweig-/Verbindungskasten bestückt, Kabelabzweig-Doppelkasten, Kabelübergangskasten, Klemmkasten, Klemm-Schalterdose, Potentialausgleich-Kasten, Verteiler, Verteilerkasten, Ausgleichkasten, Deckenleuchten-Verbindungsdose, Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke, Geräteverbindungsdose, Geräte-Verbindungsdose, Kabelabzweig-/Verbindungskasten leer, Kabelabzweigdose, Kasten mit Deckel, Potentialausgleichskasten, Schalter-Klemmdose, Sicherheitskasten, Verbindungskasten, Verteiler für Brandmeldesystem, Zentraldose für Installationsrohr, Zentraldose Installationsrohr, HW Dose |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 6 | | € 4,45* | ab € 13,49* | € 17,72* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 17,7375* | € 24,9675* | | | | Lager 6186 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 20,7275* | € 28,4075* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6186 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8291* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 113,63* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6186 | | Versand: Lager 6186 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|