| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6186-735.0099 Herst.-Nr.: 7350099 EAN/GTIN: 4034338915589 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Fräsloch: Ø 68 mm
- Tiefe: 35 mm
- Geräteschraubenabstand: 60 mm
- Farbe: orange
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Montageart: | Hohlwand | Form: | rund | Bauform: | Gerätedose | Ausführung: | Einzel | Bestückung: | ohne | Durchmesser: | 68 mm | Für Anzahl Geräteeinsätze: | 1 | Befestigung der Geräte: | schrauben oder spreizen | Werkstoff: | Kunststoff | Oberfläche: | unbehandelt | Farbe: | orange | Schutzart (IP): | IP30 | Deckel: | ohne | Deckelbefestigung: | geschraubt | Funktionserhalt: | ohne | Stutzen: | sonstige | Spezielle Anwendung: | ohne |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: hohlraumdose, Abzweig-Schalterdose, Deckendose, Einbaudose, Erdungsmaterial, Gerätedose, Klemmdose, Schalterdose, Verbindungsdose, Wandleuchten-Anschlussdose, Abzweigkasten, Anschlussdose, Deckenleuchten-Anschluss-/Verbindungsdose, Deckenleuchten-Anschlussdose, Decken-Verbindungsdose, Kabelkasten, Kleinst-Abzweigdose, Leuchtendose, Rangierverteiler, Unterputzdose, Verteilerdose, Zentraldose, Abzweigdose, Kabelabzweig-/Verbindungskasten bestückt, Kabelabzweig-Doppelkasten, Kabelübergangskasten, Klemmkasten, Klemm-Schalterdose, Potentialausgleich-Kasten, Verteiler, Verteilerkasten, Ausgleichkasten, Deckenleuchten-Verbindungsdose, Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke, Geräteverbindungsdose, Geräte-Verbindungsdose, Kabelabzweig-/Verbindungskasten leer, Kabelabzweigdose, Kabelabzweigkasten, Kasten mit Deckel, Potentialausgleichskasten, Schalter-Klemmdose, Sicherheitskasten, Verbindungskasten, Verteiler für Brandmeldesystem, Zentraldose für Installationsrohr, Zentraldose Installationsrohr, HW Dose |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6186 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,00* | ab € 3,72575* | € 5,79575* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 9,67* | € 12,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 13,13* | € 18,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6186 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,14903* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6186 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6186 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|