| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6186-736.0028 Herst.-Nr.: 7360028 EAN/GTIN: 4034338913066 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - integrierte Durchstoßmembranen aus Gummi, passen sich nahtlos dem jeweiligen Leitungsdurchmesser an, schließen winddicht ab und bieten zusätzlich eine sichere Zugentlastung
- die absolut dichten Hohlwanddosen reduzieren den Heizungsbedarf, verhindern das Einströmen staubbelasteter Luft und verbessern den Schallschutz
- einfache Handhabung ohne Werkzeug
- Fräsloch: Ø 68 mm
- Schnellmontagesystem mit Metallkrallen
- Tiefe: 47 bzw. 61 mm
- Geräteschraubenabstand: 60 mm
- Farbe: orange
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Montageart: | Hohlwand | Form: | rund | Bauform: | Gerätedose | Ausführung: | Einzel | Bestückung: | ohne | Durchmesser: | 68 mm | Für Anzahl Geräteeinsätze: | 1 | Befestigung der Geräte: | schrauben | Werkstoff: | Kunststoff | Oberfläche: | unbehandelt | Farbe: | orange | Schutzart (IP): | IP30 | Deckel: | ohne | Deckelbefestigung: | geschraubt | Funktionserhalt: | ohne | Stutzen: | sonstige | Spezielle Anwendung: | ohne |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, hohlraumdose 68mm, hohlraumdose, Abzweig-Schalterdose, Deckendose, Einbaudose, Erdungsmaterial, Gerätedose, Klemmdose, Schalterdose, Wandleuchten-Anschlussdose, Abzweigkasten, Anschlussdose, Deckenleuchten-Anschluss-/Verbindungsdose, Deckenleuchten-Anschlussdose, Decken-Verbindungsdose, Kabelkasten, Kleinst-Abzweigdose, Leuchtendose, Rangierverteiler, Unterputzdose, Verteilerdose, Zentraldose, Abzweigdose, Kabelabzweig-/Verbindungskasten bestückt, Kabelabzweig-Doppelkasten, Kabelübergangskasten, Klemmkasten, Klemm-Schalterdose, Potentialausgleich-Kasten, Verteiler, Verteilerkasten, Ausgleichkasten, Deckenleuchten-Verbindungsdose, Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke, Geräteverbindungsdose, Geräte-Verbindungsdose, Kabelabzweig-/Verbindungskasten leer, Kabelabzweigdose, Kabelabzweigkasten, Kasten mit Deckel, Potentialausgleichskasten, Schalter-Klemmdose, Sicherheitskasten, Verbindungskasten, Verteiler für Brandmeldesystem, Zentraldose für Installationsrohr, Zentraldose Installationsrohr, HW Dose |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6186 | | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | € 6,00* | ab € 0,23333* | € 0,39333* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | 150 | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 0,56* | € 0,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,98* | ab € 0,6727* | € 1,1527* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 0,7786* | € 1,2986* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | € 6,45* | ab € 0,8672* | € 1,4372* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6186 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,83325* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6186 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6186 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|