Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe mit rotem Signalauge stahlblau, "OPUS-AQUA"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-753.602.06
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     753.602.06
EAN/GTIN:
     4028232108666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Wippe
opus schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne Aufdruck
Verwendung:
sonstige
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
sonstige
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung, Abdeckung für Schalter, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Jalousie, Druckknopf, Knopf, Schaltuhrabdeckung, Schlüssel, Schlüsselschalterabdeckung, Wipptaster, Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Regulierknopf, Zugschnur, Abdeckung für Jalousie, Abdeckungsset, Aufsatz-Wippe, Bedienelement, Hotelcard-Schalter-Aufsatz, Jalousieschalterabdeckung, Kappe, Kurzhub-Taste, Vollabdeckung, Wippe anschraubbar, Wippe mit abtastbarem Symbol, Wippe mit beiliegenden Linsen, Wippschalter, Wippschalter-Wippe, Zug-Wechselschalter, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Aufsatz-Taste, Bedienteil, Drehgriff, Kontroll-Wippe, Tasterwippe, Wippe mit Beschriftungsfeld, Zeitschalterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheibe, Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalt, Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselsch, Zugschalterabdeckung, Zugtasterabdeckung, Abdeckplatte mit Regulierknopf, Abdeckung für Dimmer, Abdeckung für Taster, Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterp, Bedienungselement, Drehknopf, Hotelcard, Knebel, Taste, Tipptaster, Wippe mit Aufdruck, Wippe mit Mundstabführung, Zentralstück für Jalousie Schlüsselschalter/-taste, Zentralstück mit Drehknopf für Drehschalter, Zentralstück mit roter Linse für Zugschalter und Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.