Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe mit rotem Signalauge stahlb.,"OPUS-AQUA"f.Heizungs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippe mit rotem Signalauge stahlb.,"OPUS-AQUA"f.Heizungs
Artikel-Nr.:
     6186-753.606.06
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     753.606.06
EAN/GTIN:
     4028232108703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Wippe
opus schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
Kennzeichen 0 und 1
Verwendung:
sonstige
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
sonstige
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung, tasterabdeckung notschalter, Abdeckung für Schalter, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Jalousie, Druckknopf, Knopf, Schaltuhrabdeckung, Schlüssel, Schlüsselschalterabdeckung, Wipptaster, Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Regulierknopf, Zugschnur, Abdeckung für Jalousie, Abdeckungsset, Aufsatz-Wippe, Bedienelement, Hotelcard-Schalter-Aufsatz, Jalousieschalterabdeckung, Kappe, Kurzhub-Taste, Vollabdeckung, Wippe anschraubbar, Wippe mit abtastbarem Symbol, Wippe mit beiliegenden Linsen, Wippschalter, Wippschalter-Wippe, Zug-Wechselschalter, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Aufsatz-Taste, Bedienteil, Drehgriff, Kontroll-Wippe, Tasterwippe, Wippe mit Beschriftungsfeld, Zeitschalterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheibe, Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalt, Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselsch, Zugschalterabdeckung, Zugtasterabdeckung, Abdeckplatte mit Regulierknopf, Abdeckung für Dimmer, Abdeckung für Taster, Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterp, Bedienungselement, Drehknopf, Hotelcard, Knebel, Taste, Tipptaster, Wippe mit Aufdruck, Wippe mit Mundstabführung, Zentralstück für Jalousie Schlüsselschalter/-taste, Zentralstück mit Drehknopf für Drehschalter, Zentralstück mit roter Linse für Zugschalter und Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.