Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPUS-Res-V-wip., ws IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-755.601.02
Hersteller:
     OPUS-RESIST
Herst.-Nr.:
     755.601.02
EAN/GTIN:
     4028232328019
Suchbegriffe:
Abdeckung für Schalter
Abdeckung für Schalter, Taster, Dim...
Druckknopf
Knopf
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne Aufdruck
Verwendung:
sonstige
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: Schaltuhrabdeckung, Schlüssel, Schlüsselschalterabdeckung, Wipptaster, Zentralstück für Zugschalter und Zu..., Zentralstück mit Regulierknopf, Zugschnur, Abdeckung für Jalousie, Abdeckungsset, Aufsatz-Wippe, Bedienelement, Hotelcard-Schalter-Aufsatz, Jalousieschalterabdeckung, Kappe, Kurzhub-Taste, Vollabdeckung, Wippe anschraubbar, Wippe mit abtastbarem Symbol, Wippe mit beiliegenden Linsen, Wippschalter, Wippschalter-Wippe, Zug-Wechselschalter, Abdeckung für Schalter, Taster, Dim..., Aufsatz-Taste, Bedienteil, Drehgriff, Kontroll-Wippe, Tasterwippe, Wippe mit Beschriftungsfeld, Zeitschalterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheibe, Zentralstück für Schlüsselschalter/..., Zentralstück mit Drehknopf für 3-St..., Zentralstück mit Drehknopf für Jalo..., Zentralstück mit Schloss für Jalous..., Zugschalterabdeckung, Zugtasterabdeckung, Abdeckplatte mit Regulierknopf, Abdeckung für Dimmer, Abdeckung für Taster, Abdeckung/Bedienelement für Install..., Bedienungselement, Drehknopf, Hotelcard, Knebel, Taste, Tipptaster, Wippe, Wippe mit Aufdruck, Wippe mit Mundstabführung, Zentralstück für Jalousie Schlüssel..., Zentralstück mit Drehknopf für Dreh..., Zentralstück mit roter Linse für Zu...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.