Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

elektron.Jalousieschalter mit Zentralplatte, alpinweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-774.615.27
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     774.615.27
EAN/GTIN:
     4028232220399
Suchbegriffe:
Aufsatz Jalousiesteuerung
Jalousieabdeckung
Jalousiebedienaufsatz
Jalousieschalter-Abdeckung
  • 230 V AC, 50 Hz, 750 VA
  • Memoryschalter mit 24-Stunden-Automatik für motorische Antriebe
  • 3 sek. langes Betätigen der Tasten programmiert das Gerät
  • mit Kindersicherung bzw. Programmsperre
  • externe Anschlussmöglichkeiten für Gruppen- und Parallel­schaltung, Dämmerungsschalter, Taster usw.
  • Nebenstelleneingang und Bedienelemente gleichberechtigt
  • mit Norm-Zentralplatte 50 x 50 mm
  • Zwischenrahmen nicht vergessen
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Bedienelement
Integrierte Zeitschaltuhr:
nein
Mit Helligkeitssensoranschluss:
ja
Geeignet für Windsensor:
ja
Geeignet für Regensensor:
ja
Mit Glasbruchmelderanschluss:
ja
Mit Astro-Programm:
nein
Nebenstelleneingang:
ja
Mit Memory-Funktion:
nein
Sonnenschutzwert einstellbar:
nein lx
Dämmerungswert einstellbar:
nein lx
Zufallsgenerator:
nein
Aussperrsicherung:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Stahl/Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Max. Schaltleistung:
750 W
Gangreserve:
72 h
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Befestigungsart:
Klemm-/Schraubbefestigung
Weitere Suchbegriffe: Jalousieschalter, Rolladenschalter, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, opus schalterabdeckung, schalterabdeckung, schalterabdeckung serienschalter, Elektronische Rollladensteuerung, Gruppensteuerung, Jalousieschalter elektronisch, Rohrmotorsteuerung, Sonnenschutzsteuerung, Zentralbedienung, IR-Taste, Jalousie-Gruppensteuerung, Jalousiesteuerung, Rollladensteuerung, Speicher-Taste, Taste, Funk-Taste, Kleinobjektsteuerung, Rollladen-Steuerungssystem, Schaltuhr, Steuerungssystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.