Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

elektron.Rollladenschalter mit Abdeckung, Wochenprogr. weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-774.617.02
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     774.617.02
EAN/GTIN:
     4028232156049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
opus schalterabdeckung
schalterabdeckung
  • 230 V AC, 50 Hz, 750 VA
  • Memoryschalter mit Wochenautomatik für motorische Antriebe
  • Automatik-Funktion kann am Wochenende ausgeschaltet werden
  • mit integrierter Windalarm-Bediensperre
  • 3 sek. langes Betätigen der Tasten programmiert das Gerät
  • mit Kindersicherung bzw. Programmsperre
  • externe Anschlussmöglichkeiten für Gruppen- und Parallel-schaltung, Dämmerungsschalter, Taster, Windmesser usw.
  • mit Norm-Zentralplatte 50 x 50 mm
  • Zwischenrahmen nicht vergessen
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Bedienelement
Integrierte Zeitschaltuhr:
nein
Mit Helligkeitssensoranschluss:
ja
Geeignet für Windsensor:
ja
Geeignet für Regensensor:
ja
Mit Glasbruchmelderanschluss:
ja
Mit Astro-Programm:
nein
Nebenstelleneingang:
ja
Mit Memory-Funktion:
nein
Sonnenschutzwert einstellbar:
nein lx
Dämmerungswert einstellbar:
nein lx
Zufallsgenerator:
nein
Aussperrsicherung:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Stahl/Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
cremeweiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Max. Schaltleistung:
750 W
Gangreserve:
72 h
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Befestigungsart:
Klemm-/Schraubbefestigung
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung cremeweiß, Elektronische Rollladensteuerung, Gruppensteuerung, Jalousieschalter elektronisch, Rohrmotorsteuerung, Sonnenschutzsteuerung, Zentralbedienung, IR-Taste, Jalousie-Gruppensteuerung, Jalousiesteuerung, Rollladensteuerung, Speicher-Taste, Taste, Funk-Taste, Kleinobjektsteuerung, Rollladen-Steuerungssystem, Schaltuhr, Steuerungssystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,36*
€ 105,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.