Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIROX CEE-AGSt. 16A, 5p.6h, 400V IP44, rot, winkel, FL100x90,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-777.156
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     777.156
EAN/GTIN:
     4028232294505
Suchbegriffe:
CEE-Aufbaugerätegerätestecker
CEEform-Gerätestecker
CEE-Gerätestecker
CEEnorm-Steckverbinder
  • mit Flanschdichtung
  • Abstand der Befestigungslöcher: 85 x 77 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jäger Direkt
837.456
ab € 155,60*
Ähnlich
Jäger Direkt
606.136
ab € 5,96*
Ähnlich
Jäger Direkt
606.156
ab € 6,26*
Ähnlich
Jäger Direkt
606.256
ab € 8,76*
Ähnlich
Jäger Direkt
777.256
ab € 11,83*
Ähnlich
Jäger Direkt
837.356
ab € 48,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.