Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-Stecker f.Kabel Durchm:5,2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-790.047
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     CFS00200
EAN/GTIN:
     7611682360202
Suchbegriffe:
F-Stecker
f-stecker axing
f-stecker
  • oberflächenbehandelt
  • Schlüsselweite 11 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
F
Kontaktausführung:
männlich (male)
Anschlussart:
sonstige
Kabeltyp:
sonstige
Impedanz:
75 Ohm
Weitere Suchbegriffe: Automobil-Stecker, Buchse, CATV-Stecker, FAKRA-Stecker, F-Schraubstecker, Hochfrequenz-Steckverbinder, IEC-Stecker, IEC-Winkelstecker, Mini-UHF-Stecker, N-Buchse, N-Connector, N-Stecker, RG59-Stecker, Satellitenstecker, TNC-Stecker, Videostecker, Winkelbuchse, 7/16-Buchse, 7/16-Stecker, Antennenstecker, BNC-Kabelbuchse, BNC-Kabeleinbaubuchse, BNC-Winkelstecker, FME-Buchse, Kabelwinkelstecker, Kommunikationstechnik-Steckverbinder, Mini-UHF-Buchse, MMCX-Buchse, MMCX-Stecker, Stecker, Stecker (Plug), Steckverbinder Kommunikationstechnik, BNC-Kabelwinkelstecker, Buchse (Jack), Connector, FAKRA-Buchse, F-Crimpstecker, Fernsehstecker, FME-Stecker, IEC-Buchse, IEC-Crimpstecker, Kabelbuchse, Koax-Stecker, Koax-Winkelstecker, RG58-Stecker, SMA-Stecker, SMB-Buchse, SMB-Stecker, Twinax-Kabelbuchse, Twinax-Stecker, UHF-Buchse, UHF-Stecker, BNC Kabelwinkelstecker, BNC-Einbaubuchse, BNC-Kabelstecker, BNC-Stecker, Buchsenstecker, Crimpstecker, Einbaubuchse, Kabelstecker, Koax-Buchse, Koax-Steckverbinder, Koax-Winkelbuchse, LAN-Kabelstecker, MCX-Buchse, MCX-Stecker, RG62-Stecker, SMA-Buchse, Steckverbinder, TNC-Buchse, Twinax Einbau-Buchse, Verbindungsstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
340
pro Packung
€ 9,45*
ab € 2,84*
€ 4,36*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,971*
€ 4,541*
Lager 6186
unbekannt
pro Packung
€ 6,00*
ab € 3,20*
€ 4,89*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,34*
€ 13,37*
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,20*
€ 3,808
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.