Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Klemmenmarkierung
>
Artikel
WAGO-Multi-Beschriftungssystem Aufdruck 1 - 10
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 6186
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6186-793-5502
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
793-5502
EAN/GTIN:
4044918844796
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
Durchführungsklemmenleiste
je Karte 10 Streifen à 10 Schilder
Kunststoffausführung, weiß
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Ziffern
Kodierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
... >
Reiheneinbaugeräte und Sicherungsmaterial
>
WAGO Reihenklemmen "TOPJOB®-S"
>
WAGO Beschriftungssystem für WAGO-Reihenklemmen 5 - 12 mm
Weitere Suchbegriffe:
Leiterplattenklemme
,
wago kontakttechnik klemmenmarkierung
,
zackband
,
leiterplattenklemme weiß
,
Bezeichnungsschilderstreifen
,
Gerätemarkierer
,
Kennzeichnung für Klemmen
,
Klemmenbezeichnung
,
Klemmen-Markierung
,
Reihenklemme
,
Bezeichnungsmaterial für Klemmen
,
Markierungsmaterial
,
Verbindungsmarkierer
,
Bezeichnungsschild
,
Bezeichnungsstreifen
,
Bezeichnungssystem
,
Einsteckstreifen
,
Kennzeichnungsschild
,
Kennzeichnungsschildermatte
,
Klemmen-Kennzeichnung
,
Klemmenleistenmarkierung
,
Klemmen-Markierungssystem
,
Markierer
,
Schnellbezeichnungssystem
,
Warnschild
,
Bezeichnungskarte
,
Bezeichnungsschilderast
,
Verbindermarkierer
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,664*
€ 2,424*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,07*
€ 2,99*
Lager 6186
3 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,6261*
€ 3,0361*
Lager 1886
2 Tage
169
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,11*
€ 3,04*
Lager 6232
4 Tage
8
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,17*
€ 3,12*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,0361*
€ 3,61296
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,6261*
€ 3,12506
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 303,61* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6186
Versand:
Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6186
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wago 793-5503 Klemmenblockzubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5503
ab € 1,664*
Ähnlich
Wago 793-5504 Klemmenblockzubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5504
ab € 1,674*
Ähnlich
Wago 793-5505 Klemmenblockzubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5505
ab € 1,664*
Ähnlich
Wago 793-5506 Klemmenblockzubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5506
ab € 1,664*
Ähnlich
Wago 793-5508 Klemmenblockzubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5508
ab € 1,674*
Ähnlich
Wago 793-5509 Klemmenblockzubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5509
ab € 9,31*
Ähnlich
Wago 793-5544 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
793-5544
ab € 9,33*
Ähnlich
Wago 793-5569 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
793-5569
ab € 1,664*
Ähnlich
Wago 793-5570 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
793-5570
ab € 1,674*
Ähnlich
Wago 793-5571 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
793-5571
ab € 1,674*
Ähnlich
Wago 793-5572 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
793-5572
ab € 1,674*
Ähnlich
Wago 793-5573 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
793-5573
ab € 1,674*
Ähnlich
Wago 793-5602 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
793-5602
ab € 1,674*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen