Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch 12,7 mm schwarz, Länge 10m


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-797.127
Hersteller:
     RADPOL
Herst.-Nr.:
     Handbox RC 12,7/6,4-
EAN/GTIN:
     4028232210338
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 10m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
  • extrem kostengünstig durch größeren Inhalt
  • zertifiziert nach UL 224
  • in praktischer Abroll-Box
  • strahlenvernetztes, unschmelzbares Polyolefin, selbstverlöschend
  • die guten elektrischen, chemischen und physikalischen Eigenschaften ermöglichen ein schnelles und sauberes Arbeiten
  • Mindestschrumpftemperatur 110 °C
  • zertifiziert nach UL 224
  • bei Überhitzung bis zu 200 °C findet weder ein Abtropfen, noch ein Fließen oder Reißen des Materials statt
  • Schrumpfrate: 50 % = 2 : 1
  • diese Ausführung findet am häufigstenAnwendung in der Konfektion von Leichtbau-kabeln, zur Isolierung sowie zur Identifikation
  • Durchschlagfestigkeit nach IEC 243 20 KV/mm min
  • Material: Polyolefin (flammwidrig)
  • Temperaturbeständigkeit: - 55 °C bis + 125 °C
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfband, Schrumpfschlauchbox, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Mittelwandiger Schrumpfschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 19,12*
€ 22,75
pro Box
ab 2 Boxen
€ 19,00*
€ 22,61
pro Box
ab 5 Boxen
€ 17,78*
€ 21,16
pro Box
ab 10 Boxen
€ 17,22*
€ 20,49
pro Box
ab 20 Boxen
€ 16,28*
€ 19,37
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 13,46*
€ 16,02
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.