Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampendichtung für Illu-Fassung E14,weiss/transp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-799.832
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     799.832
EAN/GTIN:
     4028232252819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Illu Fassung
Illuminations Fassung
Illuminationsfassung
illu fassung
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Dichtung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Silikon
Länge:
29 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
18 mm
Durchmesser:
29 mm
Weitere Suchbegriffe: Abstandhalter, Befestigung, Befestigungselement, Befestigungsmaterial, Befestigungssatz, Doppelseilabhängung, Doppelseilaufhängung, Eckverbinder, Einbauplatte, Einbauring, Eingießgehäuse, Eingießtopf, Kabelkanal, Kupplung/Verbinder gebogen, Kupplung/Verbinder Y-Form, Mechanisches Zubehör für Leuchten, Montageplatte, Pendelrohrabhängung, Pendelrohraufhängung, Planarring, Reflektorendkappe, Schutzgehäuse, Seil, Stahlseilabhängung, Stativ, Vandalenset, Wandhalter, Wanne, X-Kupplung, Abdeckring, Abdichtung, Ausleger, Baldachin, Befestigungsset, Betoneinbaugehäuse, Betoneingießgehäuse, Clip, Endplatte, Gelenkverbinder, Kette, Kettenaufhängung, Kupplung, Kupplung/Verbinder L-Form, Längsverbinder, L-Verbinder, Montagebügel, Montageset, Pendelabhängung, Pendelaufhängung, Rohrausleger, Schutzkorb, Schutzrohr, Stahlseil, Stahlseilaufhängung, Tragschienenbefestigung, Tülle, Verbinder, Wandbügel, Winkel, Winkelverbinder, X-Verbinder, Abdeckplatte, Abdeckung, Abhängung, Abschlussplatte, Adapter, Blindabdeckung, Blindeinsatz, Dekohaken, Dummymodul, Einbaurahmen, Einbauset, Endkappe, Endstück, Ersatzabdeckung, Gewindestangenabhängung, Kreuzverbinder, Kupplung/Verbinder, Kupplung/Verbinder flexibel, Kupplung/Verbinder X-Form, Lampenschutzrohr, Mechanisches Zubehör, Montageelement, Montagezubehör, Paneeleinbauplatten, Pendel, Rahmen, Reflektorverbinder, Reihenverbinder, Rohr, Rohraufhängung, Rohrpendel, Schraubring, Seilabhängung, Stirnkappe, Strahlerabdeckung, T-Kupplung, Wandabhängung, Wandarm, Wandbefestiger, Abdeckprofil, Aufhängung, Ausgleichsgewicht, Deckenbefestigung, Deckenbügel, Dekorelement, Dichtring, Dichtung, Einbaugehäuse, Erdspieß, Flexibler Verbinder, Glasabdeckung, Halter, Kettenabhängung, Kupplung/Verbinder gerade, Kupplung/Verbinder T-Form, L-Kupplung, Rohrpendelabhängung, Schutzgitter, Schutzrohrreflektor, Seilaufhängung, Seilbefestigung, Stangenabhängung, T-Verbinder, Verbindungsstück, Verschluss, Zugentlastung, Illu-Fassung, Illu-Anschluss-Material
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.