Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illu-Kupplung, 2-polig mit Federdeckel u. Aufhängung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-799.917
Hersteller:
     Kalthoff
Herst.-Nr.:
     252020
EAN/GTIN:
     4016667011286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufhängung Illuleitung
Federdeckel
Kupplung Illuleitung
Schuko-Kupplung
  • mit Feder-Klappdeckel und Aufhängung
  • zum Verlängern der Illu-Leitung
  • Kupplung ohne Schutzkontakt - nur für Konturenstecker 250 V, 16 A
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, kupplung illuleitung, 1-Phasen-Adapter, 1-Phasen-Verbinder, Anschlussstück für Stromschiene, Ausspeisung, Bewegungsmelder, Dämmerungssensor, Durchgangsverdrahtung, Flexibler Verbinder, Kupplung/Verbinder gerade, Kupplung/Verbinder T-Form, Niedervolt-Adapter, Sensor, Steckdosenelement, Stecker, Stecker/Klemme, Strahleradapter, T-Verbinder, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, 1-Phasen-Einspeisung, Adapter, Anfangseinspeisung, Deckenanschlussdose, Deckeneinspeisung, Einspeisung, Flexkupplung, Kabel, Klemmadapter, Kreuzkupplung, Kreuzverbinder, Kupplung/Verbinder, Kupplung/Verbinder flexibel, Kupplung/Verbinder Kreuzform, Kupplung/Verbinder X-Form, Lampenfassung, Leuchtenanschlussadapter, NV-Adapter, Reihenverbinder, Spiralkabel, T-Kupplung, Universalverbinder, 3-Phasen-Adapter, 3-Phasen-Einspeisung, 3-Phasen-Verbinder, Einspeisekabel, Einspeisungskabel, Flexible Kupplung, Flexverbinder, Gelenkverbinder, Kabelanschlusskasten, Kondensator, Kupplung, Kupplung/Verbinder L-Form, Linienverbinder, L-Verbinder, Mitteleinspeisung, Mitteneinspeisung, Schalter, Schienenverbinder, Spiralleitung, Steckklemme, Verbinder, Winkelverbinder, X-Verbinder, Adapter mit Steckdose, Eckverbinder, Elektrisches Zubehör, Elektrisches Zubehör für Leuchten, Endeinspeisung, End-Einspeisung, Fassung, Gerade Kupplung, Installationsset, Kupplung mit Einspeisung, Kupplung/Verbinder gebogen, Kupplung/Verbinder Y-Form, Leitung, Leuchtenadapter, Leuchtmitteladapter, Lichtbandverbinder, NV-Lichtpunkt, Platine, Punktauslass, Schieneneinspeisung, Steckverbinder, Stromschienenadapter, Universaladapter, Verbindungsstecker, Verdrahtung, Winkelkupplung, X-Kupplung, Akku, Akkupack, Illu-Kupplung, Illu-Anschluss-Material, Flachkabel-Kupplung für Illu-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.