Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkabel-Konturenstecker, für Illuleitung, 2-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-799.923
Hersteller:
     Kalthoff
Herst.-Nr.:
     242002
EAN/GTIN:
     4016667000785
Suchbegriffe:
Flachkabel
Stecker Illuleitung
flachkabel 2x2.5
flachkabel
  • 250 V, 16 A
  • Konturenstecker - ohne Schutzkontakt
  • demontiert
Weitere Suchbegriffe: 1-Phasen-Adapter, 1-Phasen-Verbinder, Anschlussstück für Stromschiene, Ausspeisung, Bewegungsmelder, Dämmerungssensor, Durchgangsverdrahtung, Flexibler Verbinder, Kupplung/Verbinder gerade, Kupplung/Verbinder T-Form, Niedervolt-Adapter, Sensor, Steckdosenelement, Stecker, Stecker/Klemme, Strahleradapter, T-Verbinder, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, 1-Phasen-Einspeisung, Adapter, Anfangseinspeisung, Deckenanschlussdose, Deckeneinspeisung, Einspeisung, Flexkupplung, Kabel, Klemmadapter, Kreuzkupplung, Kreuzverbinder, Kupplung/Verbinder, Kupplung/Verbinder flexibel, Kupplung/Verbinder Kreuzform, Kupplung/Verbinder X-Form, Lampenfassung, Leuchtenanschlussadapter, NV-Adapter, Reihenverbinder, Spiralkabel, T-Kupplung, Universalverbinder, 3-Phasen-Adapter, 3-Phasen-Einspeisung, 3-Phasen-Verbinder, Einspeisekabel, Einspeisungskabel, Flexible Kupplung, Flexverbinder, Gelenkverbinder, Kabelanschlusskasten, Kondensator, Kupplung, Kupplung/Verbinder L-Form, Linienverbinder, L-Verbinder, Mitteleinspeisung, Mitteneinspeisung, Schalter, Schienenverbinder, Spiralleitung, Steckklemme, Verbinder, Winkelverbinder, X-Verbinder, Adapter mit Steckdose, Eckverbinder, Elektrisches Zubehör, Elektrisches Zubehör für Leuchten, Endeinspeisung, End-Einspeisung, Fassung, Gerade Kupplung, Installationsset, Kupplung mit Einspeisung, Kupplung/Verbinder gebogen, Kupplung/Verbinder Y-Form, Leitung, Leuchtenadapter, Leuchtmitteladapter, Lichtbandverbinder, NV-Lichtpunkt, Platine, Punktauslass, Schieneneinspeisung, Steckverbinder, Stromschienenadapter, Universaladapter, Verbindungsstecker, Verdrahtung, Winkelkupplung, X-Kupplung, Akku, Akkupack, Illu-Stecker, Illu-Anschluss-Material, Flachkabel-Stecker für Illu-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.