| |
|
| Artikel-Nr.: 6186-799.924 Herst.-Nr.: 242021 EAN/GTIN: 4016667000020 |
| |
|
| | |
| | | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder, Dämmerungssensor, Durchgangsverdrahtung, Flexibler Verbinder, Kupplung/Verbinder gerade, Kupplung/Verbinder T-Form, Niedervolt-Adapter, Sensor, Steckdosenelement, Stecker, Stecker/Klemme, Strahleradapter, T-Verbinder, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, 1-Phasen-Einspeisung, Adapter, Anfangseinspeisung, Deckenanschlussdose, Deckeneinspeisung, Einspeisung, Flexkupplung, Kabel, Klemmadapter, Kreuzkupplung, Kreuzverbinder, Kupplung/Verbinder, Kupplung/Verbinder flexibel, Kupplung/Verbinder Kreuzform, Kupplung/Verbinder X-Form, Lampenfassung, Leuchtenanschlussadapter, NV-Adapter, Reihenverbinder, Spiralkabel, T-Kupplung, Universalverbinder, 3-Phasen-Adapter, 3-Phasen-Einspeisung, 3-Phasen-Verbinder, Einspeisekabel, Einspeisungskabel, Flexible Kupplung, Flexverbinder, Gelenkverbinder, Kabelanschlusskasten, Kondensator, Kupplung, Kupplung/Verbinder L-Form, Linienverbinder, L-Verbinder, Mitteleinspeisung, Mitteneinspeisung, Schalter, Schienenverbinder, Spiralleitung, Steckklemme, Verbinder, Winkelverbinder, X-Verbinder, Adapter mit Steckdose, Eckverbinder, Elektrisches Zubehör, Elektrisches Zubehör für Leuchten, Endeinspeisung, End-Einspeisung, Fassung, Gerade Kupplung, Installationsset, Kupplung mit Einspeisung, Kupplung/Verbinder gebogen, Kupplung/Verbinder Y-Form, Leitung, Leuchtenadapter, Leuchtmitteladapter, Lichtbandverbinder, NV-Lichtpunkt, Platine, Punktauslass, Schieneneinspeisung, Steckverbinder, Stromschienenadapter, Universaladapter, Verbindungsstecker, Verdrahtung, Winkelkupplung, X-Kupplung, Akku, Akkupack, Illu-Endstück, Illu-Anschluss-Material |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6186 | | | | 1 | | € 6,00* | ab € 4,00* | € 5,99* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 15,63* | € 22,31* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 759,97* | € 797,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6186 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6186 | | Versand: Lager 6186 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|