Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelaufroller 10 m 3G1,5 mm Anschlussleitung = 1,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-801.2100
Hersteller:
     Müller Plastik
Herst.-Nr.:
     8012100
EAN/GTIN:
     4023158007581
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kabelaufroller
anschlußleitung 3x1,5 10m
anschlussleitung
  • stabile Gehäuseschale aus stoßfestem Kunststoff
  • Sicherheits-Kabelauslauf sorgt für optimales Auf- und Abrollen des Kabels
  • Wandkonsole 180 ° schwenkbar, aus Stahlblech
  • Leitung: H07RN-F 3 G x 1,5 bzw. 2,5 mm²
  • Kabel inkl. Kabelstopp
  • integrierter Thermoschutzschalter
  • Farbe: blau (Gehäuse), schwarz (Wandkonsole)
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung 3x1,5, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Rasenmähertrommel, Automatik-Aufroller, Automatik-Kabelaufroller, Gummi-Kabeltrommel, Kabelbox, Tragbare Kabeltrommel, Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox, Kabelroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,68*
€ 144,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,82*
€ 143,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,71*
€ 135,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,37*
€ 131,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.