Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DI-Personenschutzstecker schwarz, für Innenbereich IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DI-Personenschutzstecker schwarz, für Innenbereich IP55
Artikel-Nr.:
     6186-801.282.1
Hersteller:
     Müller Plastik
Herst.-Nr.:
     801282
EAN/GTIN:
     4028232271957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PRCD Stecker
PRCD Zwischenstecker
Personenschutzstecker
prcd stecker
  • zum festen Anschluss an die Zuleitung
  • 230 V, 16A, 0,03 A
  • Unterspannungsauslösung
  • für Anschlussquerschnitte bis 3 G 2,5 mm²
  • Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: FI, FI/LS-Schalter, Hauptfehlerstromschutzschalter, PRCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, Schalter, Schutzschalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, FI-Automat, FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, Personenschutzautomat, RCBO, RCD, SRCD, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Steuerschalter, FI-Bergbau, FI-Schutzschalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Schutzschalter, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, FI-Schalter, RCCB, Personenschutz, Personenschutz-Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.